

162.00 CHF/ Unitéhors TVA
175.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.00 CHF | - |
4+ | 139.50 CHF | 13.89% |
10+ | 122.50 CHF | 24.38% |
20+ | 109.50 CHF | 32.41% |
30+ | 102.00 CHF | 37.04% |
50+ | 99.20 CHF | 38.77% |
100+ | 95.70 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |