

201.50 CHF/ Unitéhors TVA
217.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 201.50 CHF | - |
4+ | 174.00 CHF | 13.65% |
10+ | 152.50 CHF | 24.32% |
20+ | 136.50 CHF | 32.26% |
30+ | 127.50 CHF | 36.72% |
50+ | 124.00 CHF | 38.46% |
100+ | 119.50 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.57 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |