

311.50 CHF/ Unitéhors TVA
336.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 311.50 CHF | - |
4+ | 267.50 CHF | 14.13% |
10+ | 234.50 CHF | 24.72% |
20+ | 209.50 CHF | 32.74% |
30+ | 195.50 CHF | 37.24% |
50+ | 190.50 CHF | 38.84% |
100+ | 183.50 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |