

234.50 CHF/ Unitéhors TVA
253.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 234.50 CHF | - |
4+ | 201.50 CHF | 14.07% |
10+ | 176.50 CHF | 24.73% |
20+ | 158.50 CHF | 32.41% |
30+ | 148.00 CHF | 36.89% |
50+ | 144.00 CHF | 38.59% |
100+ | 139.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |