

399.00 CHF/ Unitéhors TVA
431.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 399.00 CHF | - |
4+ | 342.50 CHF | 14.16% |
10+ | 300.00 CHF | 24.81% |
20+ | 269.50 CHF | 32.46% |
30+ | 251.50 CHF | 36.97% |
50+ | 245.00 CHF | 38.60% |
100+ | 236.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |