

156.50 CHF/ Unitéhors TVA
169.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 156.50 CHF | - |
4+ | 134.50 CHF | 14.06% |
10+ | 118.00 CHF | 24.60% |
20+ | 105.50 CHF | 32.59% |
30+ | 98.40 CHF | 37.12% |
50+ | 95.90 CHF | 38.72% |
100+ | 92.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |