

3'842.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'153.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'842.00 CHF | - |
4+ | 3'481.00 CHF | 9.40% |
10+ | 3'455.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'428.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'402.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'351.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'326.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.86 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |