

40.70 CHF/ Unitéhors TVA
44.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.70 CHF | - |
4+ | 35.00 CHF | 14.00% |
10+ | 30.70 CHF | 24.57% |
20+ | 27.50 CHF | 32.43% |
30+ | 25.60 CHF | 37.10% |
50+ | 25.00 CHF | 38.57% |
100+ | 24.10 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |