

31.90 CHF/ Unitéhors TVA
34.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.90 CHF | - |
4+ | 27.30 CHF | 14.42% |
10+ | 24.00 CHF | 24.76% |
20+ | 21.50 CHF | 32.60% |
30+ | 20.00 CHF | 37.30% |
50+ | 19.50 CHF | 38.87% |
100+ | 18.90 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.28 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |