

43.10 CHF/ Unitéhors TVA
46.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.10 CHF | - |
4+ | 37.10 CHF | 13.92% |
10+ | 32.50 CHF | 24.59% |
20+ | 29.00 CHF | 32.71% |
30+ | 27.10 CHF | 37.12% |
50+ | 26.40 CHF | 38.75% |
100+ | 25.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.23 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |