

166.50 CHF/ Unitéhors TVA
179.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.50 CHF | - |
4+ | 143.00 CHF | 14.11% |
10+ | 125.50 CHF | 24.62% |
20+ | 112.00 CHF | 32.73% |
30+ | 104.50 CHF | 37.24% |
50+ | 102.00 CHF | 38.74% |
100+ | 98.20 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |