

373.50 CHF/ Unitéhors TVA
403.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 373.50 CHF | - |
4+ | 320.50 CHF | 14.19% |
10+ | 281.00 CHF | 24.77% |
20+ | 251.00 CHF | 32.80% |
30+ | 234.50 CHF | 37.22% |
50+ | 228.50 CHF | 38.82% |
100+ | 220.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |