

236.00 CHF/ Unitéhors TVA
255.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 236.00 CHF | - |
4+ | 203.50 CHF | 13.77% |
10+ | 178.00 CHF | 24.58% |
20+ | 159.50 CHF | 32.42% |
30+ | 148.50 CHF | 37.08% |
50+ | 145.00 CHF | 38.56% |
100+ | 140.00 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |