

218.00 CHF/ Unitéhors TVA
235.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.00 CHF | - |
4+ | 187.00 CHF | 14.22% |
10+ | 164.00 CHF | 24.77% |
20+ | 146.50 CHF | 32.80% |
30+ | 137.00 CHF | 37.16% |
50+ | 133.50 CHF | 38.76% |
100+ | 128.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |