

3'309.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'577.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'309.00 CHF | - |
4+ | 2'999.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'975.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'952.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'930.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'886.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'864.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |