

144.50 CHF/ Unitéhors TVA
156.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.50 CHF | - |
4+ | 124.00 CHF | 14.19% |
10+ | 109.00 CHF | 24.57% |
20+ | 97.20 CHF | 32.73% |
30+ | 90.80 CHF | 37.16% |
50+ | 88.40 CHF | 38.82% |
100+ | 85.30 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |