

183.00 CHF/ Unitéhors TVA
197.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 183.00 CHF | - |
4+ | 157.50 CHF | 13.93% |
10+ | 138.00 CHF | 24.59% |
20+ | 123.50 CHF | 32.51% |
30+ | 115.50 CHF | 36.89% |
50+ | 112.50 CHF | 38.52% |
100+ | 108.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |