

230.50 CHF/ Unitéhors TVA
249.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.50 CHF | - |
4+ | 198.00 CHF | 14.10% |
10+ | 173.50 CHF | 24.73% |
20+ | 155.50 CHF | 32.54% |
30+ | 145.50 CHF | 36.88% |
50+ | 141.50 CHF | 38.61% |
100+ | 136.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |