

331.50 CHF/ Unitéhors TVA
358.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331.50 CHF | - |
4+ | 285.50 CHF | 13.88% |
10+ | 250.50 CHF | 24.43% |
20+ | 222.50 CHF | 32.88% |
30+ | 208.00 CHF | 37.25% |
50+ | 202.50 CHF | 38.91% |
100+ | 196.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |