

3'159.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'414.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'159.00 CHF | - |
4+ | 2'863.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'841.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'819.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'798.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'756.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'735.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |