

3'478.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'759.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'478.00 CHF | - |
4+ | 3'152.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'128.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'104.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'080.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'034.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'011.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |