

1'450.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'567.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'450.00 CHF | - |
4+ | 1'314.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'304.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'294.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'284.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'265.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'255.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |