

265.50 CHF/ Unitéhors TVA
287.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 265.50 CHF | - |
4+ | 229.00 CHF | 13.75% |
10+ | 201.00 CHF | 24.29% |
20+ | 179.00 CHF | 32.58% |
30+ | 167.50 CHF | 36.91% |
50+ | 163.00 CHF | 38.61% |
100+ | 157.50 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |