

219.50 CHF/ Unitéhors TVA
237.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 219.50 CHF | - |
4+ | 188.50 CHF | 14.12% |
10+ | 165.50 CHF | 24.60% |
20+ | 148.50 CHF | 32.35% |
30+ | 138.50 CHF | 36.90% |
50+ | 135.00 CHF | 38.50% |
100+ | 130.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |