

155.50 CHF/ Unitéhors TVA
168.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.50 CHF | - |
4+ | 133.50 CHF | 14.15% |
10+ | 117.00 CHF | 24.76% |
20+ | 105.00 CHF | 32.48% |
30+ | 97.70 CHF | 37.17% |
50+ | 95.10 CHF | 38.84% |
100+ | 91.70 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |