

344.00 CHF/ Unitéhors TVA
371.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 344.00 CHF | - |
4+ | 296.50 CHF | 13.81% |
10+ | 260.00 CHF | 24.42% |
20+ | 232.50 CHF | 32.41% |
30+ | 217.00 CHF | 36.92% |
50+ | 211.50 CHF | 38.52% |
100+ | 203.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |