

154.00 CHF/ Unitéhors TVA
166.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 154.00 CHF | - |
4+ | 132.50 CHF | 13.96% |
10+ | 116.50 CHF | 24.35% |
20+ | 104.00 CHF | 32.47% |
30+ | 96.90 CHF | 37.08% |
50+ | 94.30 CHF | 38.77% |
100+ | 90.90 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |