

3'032.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'277.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'032.00 CHF | - |
4+ | 2'748.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'727.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'706.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'685.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'645.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'625.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |