

2'622.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'834.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'622.00 CHF | - |
4+ | 2'377.00 CHF | 9.34% |
10+ | 2'358.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'340.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'322.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'287.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'270.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |