

1'365.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'475.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'365.00 CHF | - |
4+ | 1'237.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'227.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'218.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'209.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'191.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'182.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |