

171.00 CHF/ Unitéhors TVA
184.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 171.00 CHF | - |
4+ | 147.00 CHF | 14.04% |
10+ | 129.00 CHF | 24.56% |
20+ | 115.50 CHF | 32.46% |
30+ | 107.50 CHF | 37.13% |
50+ | 105.00 CHF | 38.60% |
100+ | 101.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43.4 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R29T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |