

126.50 CHF/ Unitéhors TVA
136.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.50 CHF | - |
4+ | 108.00 CHF | 14.62% |
10+ | 94.50 CHF | 25.30% |
20+ | 84.50 CHF | 33.20% |
30+ | 78.90 CHF | 37.63% |
50+ | 76.90 CHF | 39.21% |
100+ | 74.20 CHF | 41.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |