

98.60 CHF/ Unitéhors TVA
106.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98.60 CHF | - |
4+ | 84.80 CHF | 14.00% |
10+ | 74.40 CHF | 24.54% |
20+ | 66.50 CHF | 32.56% |
30+ | 62.00 CHF | 37.12% |
50+ | 60.40 CHF | 38.74% |
100+ | 58.30 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |