

3'202.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'461.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'202.00 CHF | - |
4+ | 2'902.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'879.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'857.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'835.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'793.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'772.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 417.96 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |