

282.00 CHF/ Unitéhors TVA
304.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 282.00 CHF | - |
4+ | 241.50 CHF | 14.36% |
10+ | 212.00 CHF | 24.82% |
20+ | 189.00 CHF | 32.98% |
30+ | 176.50 CHF | 37.41% |
50+ | 172.00 CHF | 39.01% |
100+ | 166.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R29B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |