

329.50 CHF/ Unitéhors TVA
356.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 329.50 CHF | - |
4+ | 282.00 CHF | 14.42% |
10+ | 247.00 CHF | 25.04% |
20+ | 221.00 CHF | 32.93% |
30+ | 206.50 CHF | 37.33% |
50+ | 201.00 CHF | 39.00% |
100+ | 194.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |