

2'473.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'673.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'473.00 CHF | - |
4+ | 2'241.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'224.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'207.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'190.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'157.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'141.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |