

1'290.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'394.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'290.00 CHF | - |
4+ | 1'169.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'160.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'151.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'143.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'125.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'117.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |