

121.50 CHF/ Unitéhors TVA
131.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.50 CHF | - |
4+ | 104.50 CHF | 13.99% |
10+ | 91.50 CHF | 24.69% |
20+ | 81.70 CHF | 32.76% |
30+ | 76.20 CHF | 37.28% |
50+ | 74.30 CHF | 38.85% |
100+ | 71.70 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |