

289.50 CHF/ Unitéhors TVA
312.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 289.50 CHF | - |
4+ | 249.00 CHF | 13.99% |
10+ | 218.50 CHF | 24.53% |
20+ | 196.00 CHF | 32.30% |
30+ | 183.00 CHF | 36.79% |
50+ | 178.00 CHF | 38.51% |
100+ | 171.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |