

145.50 CHF/ Unitéhors TVA
157.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.50 CHF | - |
4+ | 124.50 CHF | 14.43% |
10+ | 109.50 CHF | 24.74% |
20+ | 97.20 CHF | 33.20% |
30+ | 90.80 CHF | 37.59% |
50+ | 88.40 CHF | 39.24% |
100+ | 85.30 CHF | 41.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |