

31.40 CHF/ Unitéhors TVA
33.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.40 CHF | - |
4+ | 27.00 CHF | 14.01% |
10+ | 23.70 CHF | 24.52% |
20+ | 21.20 CHF | 32.48% |
30+ | 19.70 CHF | 37.26% |
50+ | 19.20 CHF | 38.85% |
100+ | 18.60 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |