

2'796.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'022.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'796.00 CHF | - |
4+ | 2'534.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'514.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'495.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'476.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'439.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'421.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 399.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |