

117.00 CHF/ Unitéhors TVA
126.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.00 CHF | - |
4+ | 100.50 CHF | 14.10% |
10+ | 88.10 CHF | 24.70% |
20+ | 78.70 CHF | 32.74% |
30+ | 73.40 CHF | 37.26% |
50+ | 71.50 CHF | 38.89% |
100+ | 69.10 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.34 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 129 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |