

315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 315.00 CHF | - |
4+ | 271.00 CHF | 13.97% |
10+ | 237.50 CHF | 24.60% |
20+ | 212.50 CHF | 32.54% |
30+ | 198.50 CHF | 36.98% |
50+ | 193.50 CHF | 38.57% |
100+ | 186.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |