

176.50 CHF/ Unitéhors TVA
190.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 176.50 CHF | - |
4+ | 151.50 CHF | 14.16% |
10+ | 133.00 CHF | 24.65% |
20+ | 119.00 CHF | 32.58% |
30+ | 111.00 CHF | 37.11% |
50+ | 108.00 CHF | 38.81% |
100+ | 104.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |