

108.50 CHF/ Unitéhors TVA
117.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.50 CHF | - |
4+ | 92.80 CHF | 14.47% |
10+ | 81.40 CHF | 24.98% |
20+ | 72.80 CHF | 32.90% |
30+ | 68.00 CHF | 37.33% |
50+ | 66.20 CHF | 38.99% |
100+ | 63.90 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |