

1'216.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'314.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'216.00 CHF | - |
4+ | 1'102.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'093.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'085.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'076.00 CHF | 11.51% |
50+ | 1'060.00 CHF | 12.83% |
100+ | 1'052.00 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |