

2'326.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'514.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'326.00 CHF | - |
4+ | 2'108.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'091.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'075.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'060.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'029.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'013.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |