

2'626.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'838.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'626.00 CHF | - |
4+ | 2'380.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'362.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'344.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'326.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'291.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'274.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |